自動Xステージ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 85322878 品番 SXA0750-R01
参考基準価格(税別)¥110,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

新製品 低価格・高精度・短納期を実現した『SXステージ』シリーズです。
精密クロスローラガイドを使用したロングストローク自動Xステージです。
クリーングリスを使用しています。
送り方式は耐久性に優れたボールネジを採用。
5相ステッピングモーター使用。
KOSMOSシリーズコントローラのご使用をお勧め致します。
モーター5本リード線用ケーブルをご使用ください。
2相ステッピングモーター仕様も承ります。

種類xステージ テーブル長さ(mm)75 テーブル幅(mm)100 耐荷重(N)196(20kgf) 送り方式ボールネジ リード(mm)1 移動ガイド精密クロスローラガイド 材質アルミ合金 白色仕上げ 勝手SXA0750-R01-R 有効移動範囲(mm)± 15 分解能(μm)フル/ハーフ:1/0.5、マイクロステップ (1/20分割):0.05 最高速度(mm/s)10(Half 20kpps) 誤差(μm)≦ 12 誤差(mm)50 繰返し精度(μm)≦±0.3(位置決め) ロストモーション(mm)≦ 0.001 真直度(μm)水平:≦ 1.5、垂直:≦ 1.5 真直度(mm)水平/垂直:50 バックラッシュ≦0.2μm モーメント荷重(arcsec/N・cm)0.045 自重(kg)0.95 使用モータ5相ステッピングモーター (オリエンタルモーター: PK524HPMB)、2相ステッピングモーター(オリエンタルモーター: PKP225D15B2)、モーター軸径:Φ5mm オプションハンドル: A type コネクタ形状丸形20ピン (ヒロセ: RP13A-12JG-20PC) センサー型式F-115(HOME、LIMIT)/勝手違い: F-115R(HOME、LIMIT)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする