I/Fモジュール

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85323587 品番MG30-B1
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

デジタルゲージの多点測定、システムへの接続にフレキシブルに対応。
モジュール構成により1〜16チャンネルまで必要な軸数だけ拡張可能。
リンク接続により最大64チャンネルまで接続が可能。
入力分解能 0.1μm、0.5μm、1μm、5μm、10μmに対応。
RS-232C インターフェース標準搭載、オプションでBCD出力が可能。
動作電圧はDC12V〜24V。
DIN レール(35mm)にワンタッチ取り付け。

消費電力(W)1 入力形式ソース入力(+COM)、フォトカプラ絶縁、外部電源DC 5〜24V 出力形式オープンコレクタ出力シンクタイプ(-COM)、フォトカプラ絶縁、外部電源DC 5〜24V 入力信号DRQ チャンネル指定アドレス 測定モード切替え コンパレート組切替え リセット スタート/ラッチ ポーズ 原点ロード 出力信号BCD データ6桁 READY 符号 判定出力 アラーム 原点セット 出力設定:タイマー(1〜128ms)/OUT/OR出力極性(内部ディップスイッチにて設定) 使用温度範囲(℃)0〜+50(結露なきこと) 保存温度範囲(℃)-10〜+60 保存湿度(%RH)20〜90RH

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする