ソレノイドラッチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85328225 品番TL-439
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

ソレノイドを組み込んだラッチユニットです。
従来製品よりストロークが長く、吸引力が高い仕様です。
扉を押し込むことで施錠し、通電により解錠します。
ソレノイドはコネクタ付のリード線となっており、配線が容易に行えます。

材質ベース:SPCC/3価クロメート、スライドプレート:SUS304/バレル研磨、復帰ばね:SUS304、ラッチ:SUS303、スプリングピン:SUS420、コネクタ:PA/黒色、十字穴付皿小ねじ:S/3価クロメート 定格電圧(V)DC24(連続定格) 消費電力(W)5 定格電流(mA)208 コイル抵抗(Ω)115±10%(at20℃) 吸引力(N[kgf])3.44(0.35)以上:ストローク6mm/初期値/スプリング実装/水平にて 絶縁抵抗(MΩ)100以上/DC500Vメガにて(コイル〜フレーム間) 絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1000または1200(コイル〜フレーム間/遮断電流2mA) 絶縁階級A種絶縁 温度上昇60K以下:DC24V連続印加にて(周囲温度20℃/抵抗法) 用途配電盤・分電盤・制御盤・ロッカー等
注意
※ラッチ方向を天面(上方向)にして使用しないでください。ラッチが作動しない場合があります。
※本品をM3ねじにて取り付ける際には、ねじ先端がソレノイドに接触しないように注意してください。(使用ねじ:取付板厚+2mm)
※「長時間の通電」または「通電・非通電の繰返しが多い」使用状況の際には、実使用状態にて評価を実施して頂き、ラッチが収納状態から復帰することを確認してください(残留磁気の影響を確認してください)。
※通電動作時はラッチへの負荷を取り除いてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする