2型 50メガピクセル対応レンズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 焦点距離(mm)18 仕様●イメージサイズ (mm):25.6×19.2(Φ32.0)●バックフォーカス in air (mm):15.5●フォーカス範囲 (m):0.1〜∞●最近接時の撮像範囲(mm):172(H)×128(V) マウントTFL マウント 注文コード85389634 品番LM18VM35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥134,640
販売価格(税別)
122,400
この商品は焦点距離・仕様・マウントなど6種類から選べます 他の種類を見る

大型センサー:2型(Φ32mm)、APS-Cセンサーに最適。
高解像力:最大50MP、3.1μmに対応。8K解像度、高画素カメラに適合する高解像力レンズ。
周辺まで高性能:周辺光量のアップ、低ディストーションを実現。
光学性能の向上:フローティング機構、ワイドバンドマルチコート
興和独自のメカ機構:ツマミネジが脱落しない新機構採用。M42マウント、TFLマウント対応(オプションアダプタによりTFL-IIマウントにも対応)

仕様●イメージサイズ (mm):25.6×19.2(Φ32.0)●バックフォーカス in air (mm):15.5●フォーカス範囲 (m):0.1〜∞●最近接時の撮像範囲(mm):172(H)×128(V) 質量(g)460 使用温度範囲(℃)-10〜50 外形寸法(mm)Φ79×99.6 フィルターサイズ(mm)M77×P0.75 解像度(中央、周辺)160lp/mm, 100lp/mm 焦点距離(mm)18 操作方法アイリス:手動、フォーカス:手動 F値F2.8〜F16 マウントTFL マウント RoHS指令(10物質対応)対応 画角Φ32.0 型(度):70.5×56.1、APS-C 型(度):63.4×49.7、4/3 型(度):54.1×41.8 TVディストーション1.25%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする