仕様●イメージサイズ (mm):25.6×19.2(Φ32.0)●バックフォーカス in air (mm):15.5●フォーカス範囲 (m):0.1〜∞●最近接時の撮像範囲(mm):172(H)×128(V)
質量(g)460
使用温度範囲(℃)-10〜50
外形寸法(mm)Φ79×99.6
フィルターサイズ(mm)M77×P0.75
解像度(中央、周辺)160lp/mm, 100lp/mm
焦点距離(mm)18
操作方法アイリス:手動、フォーカス:手動
F値F2.8〜F16
マウントM42(TFL-U オプション有り) マウント
RoHS指令(10物質対応)対応
画角Φ32.0 型(度):70.5×56.1、APS-C 型(度):63.4×49.7、4/3 型(度):54.1×41.8
TVディストーション1.25%