2型 50メガピクセル対応レンズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 焦点距離(mm)25 仕様●イメージサイズ (mm):25.6×19.2(Φ32.0)●バックフォーカス in air (mm):20.3●フォーカス範囲 (m):0.1〜∞●最近接時の撮像範囲(mm):125(H)×93(V) マウントM42(TFL-II オプション有り) マウント 注文コード85389668 品番LM25VM42
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥124,300
販売価格(税別)
113,000
この商品は焦点距離・仕様・マウントなど6種類から選べます 他の種類を見る

大型センサー:2型(Φ32mm)、APS-Cセンサーに最適。
高解像力:最大50MP、3.1μmに対応。8K解像度、高画素カメラに適合する高解像力レンズ。
周辺まで高性能:周辺光量のアップ、低ディストーションを実現。
光学性能の向上:フローティング機構、ワイドバンドマルチコート
興和独自のメカ機構:ツマミネジが脱落しない新機構採用。M42マウント、TFLマウント対応(オプションアダプタによりTFL-IIマウントにも対応)

仕様●イメージサイズ (mm):25.6×19.2(Φ32.0)●バックフォーカス in air (mm):20.3●フォーカス範囲 (m):0.1〜∞●最近接時の撮像範囲(mm):125(H)×93(V) 質量(g)400 使用温度範囲(℃)-10〜50 外形寸法(mm)Φ57×101.8 フィルターサイズ(mm)M55×P0.75 解像度(中央、周辺)160lp/mm, 100lp/mm 焦点距離(mm)25 操作方法アイリス:手動、フォーカス:手動 F値F2.8〜F16 マウントM42(TFL-II オプション有り) マウント RoHS指令(10物質対応)対応 画角Φ32.0 型(度):54.0×42.0、APS-C 型(度):48.0×37.0、4/3 型(度):40.4×30.9 TVディストーション0.59%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする