1.1型24MP対応レンズFCシリーズ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85389695 品番 LM75FC24M
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥98,450
販売価格(税別)
89,500

2.5μm対応、高精細・高画素レンズ
ゴーストやフレアを効果的に低減し、近赤外領域での透過率を高めるために、 ワイドバンドマルチコートを採用
新たにマクロシリーズ75mm、100mmをラインナップ
最大0.75 倍のマクロが可能。接写リングと組み合わせると高解像度での1倍撮影が可能。

仕様●イメージサイズ (mm):14.1×10.6(Φ17.6)●バックフォーカス in air (mm):21.1●フォーカス範囲 (m):0.15〜∞●最近接時の撮像範囲(mm):21(H)×16(V) 質量(g)225 使用温度範囲(℃)-10〜50 外形寸法(mm)Φ45×76.6 フィルターサイズ(mm)M34×P0.5 解像度(中央、周辺)200lp/mm, 100lp/mm 焦点距離(mm)75 操作方法アイリス:手動、フォーカス:手動 F値F2.5〜F16 マウントC マウント RoHS指令(10物質対応)対応 画角1.1 型(度):10.7×8.0、1 型(度):9.7×7.3、2/3 型(度):6.7×5.0 TVディストーション0.16%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする