仕様●イメージサイズ (mm):14.1×10.6(Φ17.6)●バックフォーカス in air (mm):21.1●フォーカス範囲 (m):0.15〜∞●最近接時の撮像範囲(mm):19(H)×14(V)
質量(g)260
使用温度範囲(℃)-10〜50
外形寸法(mm)Φ45×87.6
フィルターサイズ(mm)M34×P0.5
解像度(中央、周辺)200lp/mm, 100lp/mm
焦点距離(mm)100
操作方法アイリス:手動、フォーカス:手動
F値F3.5〜F16
マウントC マウント
RoHS指令(10物質対応)対応
画角1.1 型(度):7.9×6.0、1 型(度):7.2×5.4、2/3 型(度):5.0×3.7
TVディストーション0.26%