仕様●イメージサイズ (mm):8.8×6.6(Φ11)●バックフォーカス in air (mm):13.65●フォーカス範囲 (m):0.15〜∞●最近接時の撮像範囲(mm):178.0(H)×132.1(V)
質量(g)52
使用温度範囲(℃)-10〜50
外形寸法(mm)Φ33×27.1
フィルターサイズ(mm)M30.5×P0.5
解像度(中央、周辺)160lp/mm, 100lp/mm
焦点距離(mm)8
操作方法アイリス:手動、フォーカス:手動
F値F2.8〜F16
マウントC マウント
RoHS指令(10物質対応)対応
画角2/3 型(度):57.6×44.4、1/1.8 型(度):48.1×36.7、1/2 型(度):43.1×32.9
TVディストーション-0.85%