Verbatim(バーベイタム)
Verbatim(バーベイタム)の 記録メディア・メモリー
Verbatim(バーベイタム)の ブルーレイディスク
Verbatim(バーベイタム)の BD-R
録画用BD-R VBR130RPX [25GB /インクジェットプリンター対応]
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85392565
品番
VBR130RPX10J1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
5色で使い分けできる
安心のハードコート
キズ・ホコリ・指紋に強く、記録層をダメージから守ります。さらに指紋等の汚れがつきにくく、簡単に拭き取ることができます。
入数
10
タイプ
録画用
構造
片面1層
速度
1-6倍速
レーベル面色
カラーミックス
適合プリンタ
インクジェットプリンタ
グリーン購入法
適合
容量(GB)
25