Verbatim(バーベイタム)
Verbatim(バーベイタム)の 記録メディア・メモリー
Verbatim(バーベイタム)の ブルーレイディスク
Verbatim(バーベイタム)の BD-R
録画用BD-R VBR260RP10J1 [10枚 /50GB /インクジェットプリンター対応]
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85392574
品番
VBR260RP10J1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
長時間、6倍速ダビング対応
安心のハードコート
キズ・ホコリ・指紋に強く、記録層をダメージから守ります。さらに指紋等の汚れがつきにくく、簡単に拭き取ることができます。
タイプ
録画用
構造
片面2層
速度
1-6倍速
レーベル面色
ホワイト
入数
10
適合プリンタ
インクジェットプリンタ
グリーン購入法
適合
ケース
スリムケース
容量(GB)
50