録画用BD-R VBR130RP10J1 [10枚 /25GB /インクジェットプリンター対応]

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85392590 品番VBR130RP10J1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

6倍速ダビングに対応
用途:録画用
規格:BD-R
書き込み速度:1-6倍速
レーベル面:インクジェットプリンタ対応

タイプ録画用 構造片面1層 速度1-6倍速 レーベル面色ホワイト 入数10 適合プリンタインクジェットプリンタ グリーン購入法適合 容量(GB)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーレイディスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする