Verbatim(バーベイタム)
Verbatim(バーベイタム)の 記録メディア・メモリー
Verbatim(バーベイタム)の ブルーレイディスク
Verbatim(バーベイタム)の BD-R
録画用BD-R VBR130RP50SJ1 [50枚 /25GB /インクジェットプリンター対応]
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85392599
品番
VBR130RP50SJ1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,927
販売価格(税別)
¥
5,388
バスケットに入れる
6倍速ダビングに対応
用途:録画用
規格:BD-R
書き込み速度:1-6倍速
レーベル面:インクジェットプリンタ対応
タイプ
録画用
構造
片面1層
速度
1-6倍速
レーベル面色
ホワイト
入数
50
適合プリンタ
インクジェットプリンタ
グリーン購入法
適合
ケース
スピンドルケース
容量(GB)
25