録画用BD-RE [25GB /インクジェットプリンター対応]

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85392678 品番 VBE130NP1J1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥350
販売価格(税別)
318

録画保存を何度でも
用途:録画用
規格:BD-RE
書き込み速度:1-2倍速
レーベル面:インクジェットプリンタ対応

入数1 タイプ録画用 構造片面1層 速度1-2倍速 レーベル面色ホワイト 適合プリンタインクジェットプリンタ グリーン購入法適合 容量(GB)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーレイディスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする