Verbatim(バーベイタム)
Verbatim(バーベイタム)の 記録メディア・メモリー
Verbatim(バーベイタム)の ブルーレイディスク
Verbatim(バーベイタム)の BD-RE
録画用BD-RE [25GB /インクジェットプリンター対応]
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85392687
品番
VBE130NP10J1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
録画保存を何度でも
用途:録画用
規格:BD-RE
書き込み速度:1-2倍速
レーベル面:インクジェットプリンタ対応
入数
10
タイプ
録画用
構造
片面1層
速度
1-2倍速
レーベル面色
ホワイト
適合プリンタ
インクジェットプリンタ
グリーン購入法
適合
容量(GB)
25