磁気研究所
磁気研究所の 記録メディア・メモリー
磁気研究所の ブルーレイディスク
磁気研究所の BD-R
録画用BD-R HIDISC HDBDR130RP1SC [1枚 /25GB /インクジェットプリンター対応]
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85392757
品番
HDBDR130RP1SC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
デジタル放送録画、大切なデータの保存に。
タイプ
録画用
構造
片面1層
速度
1-6倍速
レーベル面色
ホワイト
入数
1
適合プリンタ
インクジェットプリンタ
ケース
スリムケース
容量(GB)
25