録画用BD-R LAZOS L-B50P [50枚 /25GB /インクジェットプリンター対応]

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85392766 品番L-B50P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

LAZOS L-B50P BD-R 25GB 1-6倍速対応 1回記録用 ホワイトワイド印刷対応 50枚組 スピンドルケース入

タイプ録画用 構造片面1層 速度1-6倍速 レーベル面色ホワイト 入数50 適合プリンタインクジェットプリンタ ケーススピンドルケース 容量(GB)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーレイディスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする