スタンドに乗せたまま充電 角度調整できるアルミスタンド スマートフォン/タブレット対応 1年保証(MOT-SPSTD02)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85393326 品番MOT-SPSTD02-SV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

シンプルなデザインで高級感のあるアルミスタンド
iPad ProやNintendo Switchにも対応
スタンドに載せたまま充電もイヤホンも使用可能
シリコンパッドで端末を固定・保護

付属品キズ防止用シリコンパッド×1 材質アルミニウム/シリコン シルバー 本体質量(g)約160 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約76×24×130 対応機種各種スマートフォン・タブレット(約13インチまで/タブレットは横置きのみ対応)
注意
※機器が転倒して破損する恐れがありますので立てかけた状態で操作はしないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする