MOTTERU
MOTTERUの PCアクセサリー
MOTTERUの PC・CPUスタンド
MOTTERUの ノートPCスタンド
13インチまでのスマートフォン・タブレットに対応 360度回転式スタンド 1年保証(MOT-SPSTD12)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85393335
品番
MOT-SPSTD12-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
台座を360度回転可能
折りたたんでコンパクトに
iPad ProやNintendo Switchにも対応
スタンドに載せたまま充電もイヤホンも使用可能
シリコンパッドで端末を固定・保護
材質
アルミニウム、シリコン
色
ブラック
本体質量(g)
約277
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
折りたたみ時:約132×162×45、展開時:約132×132×170
対応機種
各種タブレット、スマートフォン(約13インチまで)、Nintendo Switch