肩や背中への負担を軽減 アルミニウム製360度回転ノートPCスタンド 2年保証 ブラック(MOT-PCSTD08)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85393405 品番MOT-PCSTD08-BK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

360度回転で、スペースを有効的に活用
耐荷重10kgで安定性も抜群
正しい姿勢をサポート、肩や背中への負担を軽減
軽量なのに丈夫なアルミニウム合金製
17インチまでのノートパソコンやタブレットに対応
簡単3ステップ

材質アルミニウム、シリコン ブラック 本体質量(g)約900 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約239×231×69(折りたたみ時のサイズ) 対応機種ノートパソコン、各種タブレット(約17インチまで)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする