31033 Vikan(ヴァイカン)フロアブルーム3103 Vikan(ヴァイカン) 85411105 31033 Vikan(ヴァイカン)フロアブルーム3103 Vikan(ヴァイカン) 85411105 31033 Vikan(ヴァイカン)フロアブルーム3103 Vikan(ヴァイカン) 85411105 31033 Vikan(ヴァイカン)フロアブルーム3103 Vikan(ヴァイカン) 85411105 31033 Vikan(ヴァイカン)フロアブルーム3103 Vikan(ヴァイカン) 85411105

Vikan(ヴァイカン)フロアブルーム3103

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85411105 品番 31033
参考基準価格(税別)¥3,250 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

フロアブルーム3103はVikan(ヴァイカン)史上最軽量のホーキで、ウェット・ドライ環境両方にてご使用いただけます。
あらゆる床面に対応できるよう、外側はソフト、内側はミディアムの2種類のフィラメントを使用しています。
また、本体の厚みは25mm幅と薄く、フィラメントに角度がついているため、隙間や壁際、コーナー、作業台の下などの掃き掃除に便利です。
ボディ部先端のスクレーパーで、表面に付いた頑固なゴミの除去にも。
※片手掃きにも便利です。

材質ボディ部:ポリプロピレン、フィラメント:ポリエステル 耐熱温度(℃)121 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)220×25×120 毛丈(mm)60 線径(Φmm)外側:0.20、内側:0.40

商品説明動画

フロアブルーム3103使用例

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85411096
2025-03-28
用途:
工場床の掃除
製造業

ブラシがしっかりしているので、水も切れて水跳ねが少ない。
サイズもちょうどいい。
ヴァイカンの掃除道具は軸が太くてしっかりしているので、掃除の際に力を入れやすくて体への負担が少ないと現場からは好評です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする