TESA[測定用品]
TESA[測定用品]の マグネット用品
TESA[測定用品]の マグネットベース
TESA[測定用品]の マグネットベース本体
マグネットスタンド
商品レビューを投稿する
52日以内出荷
返品不可
52日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85413808
品番
01639025
参考基準価格(税別)
¥46,500
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
205
アーム長さ(mm)
120
寸法(mm)
マグネットベース:30×30×30
構成
関節アーム、微調整可能なアリ溝クランプ、マグネットベース