グリーンライフ
グリーンライフの 散水・かん水資材
グリーンライフの ホースリール
グリーンライフの 散水用ホースリール
Gアクアカバー20m 回転台座付
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85417509
品番
PRQCK-20
参考基準価格(税別)
¥8,164
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
散水や車の洗車、そうじに大活躍するホースリール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
370×345×385
質量(kg)
4.5
材質
本体、ハンドル:PP ホース:PVC
色
ブルー
長さ(m)
20
内径(Φmm)
12
仕様
ひっかけノズルPLUS、3点止め蛇口コネクター水形5種類