グリーンライフ
グリーンライフの 散水・かん水資材
グリーンライフの ホースリール
グリーンライフの 散水用ホースリール
ジーオート
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85417527
品番
PRGA-20
参考基準価格(税別)
¥9,818
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
踏むだけでらくらく自動巻き!
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約325×385×340(ペダル/ステップ含む)
質量(kg)
約5.1
材質
本体:PP、ホース:PVC
色
ライトグレー/20
長さ(m)
20
内径(Φmm)
9
仕様
ひっかけノズルCute、3点止め蛇口コネクター付