ケーブル長(m)約0.5※コネクター含まず
コネクタ形状HDMI(タイプA・19ピン) - HDMI(タイプA・19ピン)
色ブラック
シールド3重シールド
プラグ金メッキ
ケーブル太さ(mm)約4.5
対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器、ゲーム機等
規格Premium High Speed with Ethernet
ケーブルタイプスリムナイロンメッシュタイプ
伝送速度(Gbps)18
対応解像度4K×2K(60P)対応