Premium HDMIケーブル 4K 60p 金メッキ テレビ、プロジェクター、ゲーム機等 スリム ブラック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85419593 品番 DH-HDP14ES10SBK
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

Premium HDMI Cable規格認証済みPremium HDMIケーブルのスリムタイプです。
コネクターには高級感のあるアルミ素材、ケーブルの外皮にはすっきり配線できる且つ折り曲げの負担がかかりにくいスリムタイプのナイロンメッシュケーブルを採用しています。
4K2K(60P)に対応し、高画質映像と音声を忠実に伝送することが可能です。

ケーブル長(m)約1.0※コネクター含まず コネクタ形状HDMI(タイプA・19ピン) - HDMI(タイプA・19ピン) ブラック シールド3重シールド プラグ金メッキ ケーブル太さ(mm)約4.5 対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器、ゲーム機等 規格Premium High Speed with Ethernet ケーブルタイプスリムナイロンメッシュタイプ 伝送速度(Gbps)18 対応解像度4K×2K(60P)対応

商品説明動画

製品紹介 DH-HDP14ESシリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする