コンパクトフォトプリンター セルフィー CP1500

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 85426907 品番 CP1500(WH)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

Wi-Fiで簡単プリント
スマホやカメラ、パソコンの写真をワイヤレスで取り込み可能。本体に簡易的なアクセスポイントを内蔵しており、Wi-Fi環境のない場所でもダイレクトにプリントできます。QRコードを読み取るだけでスマホとWi-Fiと簡単に接続できるダイレクト接続、iPhoneやiPadなら3ステップでWi-FiプリントできるAirPrintにも対応。さらにメモリーカードやUSBなど、さまざまな接続方法に対応しています。
豊富な用紙ラインアップ
Lサイズやポストカード、カードサイズの写真用紙のほか、シール用紙にも印刷できます。インスタントカメラ風やフォトブース風などレイアウトもいろいろ楽しめて、1枚の用紙に複数の写真を組み合せてコラージュするなど、多彩なプリントに対応しています。
大型液晶&新UIデザイン
画像が大きく見やすい3.5型高精細液晶モニター搭載。シンプルなアイコンとカテゴリー設定で操作性もアップしています。
コンパクト&快適操作
別売の直付けバッテリーで、電源のない場所でもプリントが可能に。置き場所に困らない小型、かつ軽量なコンパクトボディーなので持ち運びにも便利です。操作も簡単なので、いつでもどこでも写真プリントが楽しめます。
キレイ長持ち
人も風景も、繊細な色合いや質感まで細やかに、美しくなめらかに印刷できます。プリントの仕上げにオーバーコートを施すことで写真をカバーし、水や汚れ、色にじみや色あせから写真を守ります。大切な写真をキレイなまましっかり保存できる「アルバム保存100年※」を実現しています。
※本保存性は暗所保存性を予測する方法(ISO18924)に準じて算出した予測値。BK、C、M、Y各色のパッチの画像濃度が1.0となるようにプリントしたサンプルを湿度50%・温度一定の高温の恒温槽に入れ画像濃度の経時変化と白地部分の黄変する濃度の経時変化を測定し、下記寿命判断基準で温度23℃・湿度50%の環境に放置したときの年数に換算したもの。<寿命判断基準>CP1200:単色/反射OD値(1.0)が、30%(各色単位で設定)低下した時点をリミットポイントとして判断。
便利な機能&多彩なアレンジ
焼き増し印刷や、インクの貼り付きを防ぐ再印刷防止などの便利な機能を搭載。また、写真を好きな色合いにアレンジできるフィルターや、イメージ通りに色味を変更できる色調整、さまざまな補正機能、表面のコーティング方法を変えることで写真の風合いを変えられる機能などの搭載により、写真の表現の幅を広げることができます。

寸法(縦×横×高さ)(mm)約133.0×182.2×57.6 質量(g)約850(インクカセット・ペーパーカセット・用紙を除く) 液晶モニターカラーTFT液晶3.5型 無線通信方式Wi-Fi IEEE802.11b/g 印刷方式昇華型熱転写方式(オーバーコート付) 解像度300×300dpi(印刷) 対応メディア【印刷】SD/SDHC/SDXCカード※、miniSD/SDHCカード※、microSD/SDHC/SDXCカード※、USBメモリー(FAT/exFATのみ対応、Type-Cは本体に直接挿入可、Type-Aは別途アダプターが必要) ※別途アダプターが必要 対応OS【Windows】Mopria対応(Windows 11/USB・Wi-Fi)、Windows 10 19H2以降/Wi-Fiのみ)、【Mac】AirPrint対応(mac OS X v10.10〜) インターフェースUSB Type-C(データ転送用) 印刷枚数約70枚(Lサイズ時) ※条件により異なる(バッテリーフル充電時) 電源コンパクトパワーアダプター CA-CP300 B、バッテリーパックNB-CP2LH(外付け・別売)対応 セット内容コンパクトパワーアダプターCA-CP300B、ACケーブル、ペーパーカセット(ポストカード/Lサイズ兼用)、Lサイズアダプター、ペーパーカセット(カードサイズ用)、使用説明書、保証書 ホワイト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタルフォトフレーム/フォトプリンタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする