ターポリンタンクバッグ 容量14L

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85427108 品番DBT392-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

バイク乗車中でも荷物の出し入れが行いやすくスリングバッグにもなる、デジモノ収納にも優れるバイク用タンクバッグ

容量(L)14 ブラック 寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)25×14×42 質量(kg)1.1(付属品含む) 最大積載量(kg)2 材質ターポリン 付属品脱落防止ベルト×1・補助ベルト×1・仕切り板×2
注意
※製品等の色は、ご使用になるモニターや、設定によって若干の違いが発生する場合があります。
※製品改良のため予告なくデザイン・仕様を変更する場合があります。
※サイズ・重量などの数値には若干の個体差があります。
※本製品とその他のDOPPELGANGER製品には、互換性や適合性の可否があります。ご購入前に必ず各製品のサイズや仕様をご確認ください。
※当サイトに記載されている製品の外観・仕様は開発中または改良のため、予告なく変更することがあります。そのため実際の製品と異なる場合があります。
※過積載や片寄った積み方はしないでください。バッグが変形・破損するほか、転倒などの事故につながる恐れがあります。
※走行前点検時に各部取り付け箇所の緩みがないか確認してください。走行中に部品がはずれ、事故につながる恐れがあります。
※法定速度以上での使用はお避けください。
※本製品は防水仕様ではありません。あらかじめ収納物をビニールに入れるなどの防水対策をしてください。
※本製品は防水仕様ではありません。雨天時はレインカバーをご利用ください。
※高温・多湿の環境で長時間、他の素材と密着させると、色移りが生じる可能性があります。
※固定用マグネットの磁気によって、磁気カード情報の破損や精密機器の故障の恐れがありますので十分にご注意ください。
※固定用マグネットは非常に強力です。指を挟まないよう十分に注意してください。またタンクへの着脱時は、傷がつく恐れがありますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする