モトバックパック メットイン 容量28L

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85427537 品番DBT608-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

メインは普段使い。ウェットスーツ素材のバイク用2ルーム・バックパック。

容量(L)28 ブラック 寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)29×8.5〜30×42 質量(g)760(付属品含む) 静止耐荷重(kg)6 材質(表地)ポリエステル、(裏地)ポリエステル、(中材)クロロプレンゴム、(パイピング)ポリウレタン
注意
※製品等の色は、ご使用になるモニターや、設定によって若干の違いが発生する場合があります。
※製品改良のため予告なくデザイン・仕様を変更する場合があります。
※サイズ・重量などの数値には若干の個体差があります。
※本製品とその他のDOPPELGANGER製品には、互換性や適合性の可否があります。ご購入前に必ず各製品のサイズや仕様をご確認ください。
※当サイトに記載されている製品の外観・仕様は開発中または改良のため、予告なく変更することがあります。そのため実際の製品と異なる場合があります。
※過積載やかたよった積み方はしないでください。バッグが変形・破損するほか、転倒などの事故につながる恐れがあります。
※走行前点検時、各部取り付け箇所に緩みがないか確認してください。走行中に部品がはずれ、事故につながる恐れがあります。
※法定速度以上での使用はお避けください。
※本製品は防水仕様ではありません。あらかじめ収納物をビニールに入れるなどの防水対策をしてください。
※本製品は、汗や摩擦などにより色落ちや他の生地に色移りする場合があります。
※薬品や石油製品がかからないように注意してください。劣化する恐れがあります。
※素材の特性上、折り目などのあとが付くと戻らなくなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする