曜日別特売
FEA-3(U)1.60m (穴あき) アルミ見切材 フロアーエッジFEA-3 ヤスダインテリアサプライ 85427853

FEA-3(U)1.60m (穴あき) アルミ見切材 フロアーエッジFEA-3 ヤスダインテリアサプライ 85427853
FEA-3(U)1.60m (穴あき) アルミ見切材 フロアーエッジFEA-3 ヤスダインテリアサプライ 85427853
FEA-3(U)1.60m (穴あき) アルミ見切材 フロアーエッジFEA-3 ヤスダインテリアサプライ 85427853

アルミ見切材 フロアーエッジFEA-3

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1本注文コード85427853品番FEA-3(U)1.60m (穴あき)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,400

タイルカーペットやカーペットべた貼り用の床見切り金物です。(見切り材)

アンバー仕上(アルマイト)長さ(m)1.6材質アルミ押出形材(A6063S-T5)穴数約295mmピッチ・下穴Φ5.0mmの皿めんとり穴加工
注意
※使用床材(参考)。
※3.5mm径の皿ビスをご使用ください。(小頭ビスは使用できません)
※現場送り、個人宅への配送は不可です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする