- スタッキングチェア(10脚積み重ね可能な椅子) エルブレイン 85439078 - スタッキングチェア(10脚積み重ね可能な椅子) エルブレイン 85439078 - スタッキングチェア(10脚積み重ね可能な椅子) エルブレイン 85439078 - スタッキングチェア(10脚積み重ね可能な椅子) エルブレイン 85439078

スタッキングチェア(10脚積み重ね可能な椅子)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 ナチュラル 注文コード85439078 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

最大10脚まで積み重ねて収納が可能な、木製のスタッキングチェアです。
木の温かみを活かした木目のあるフレームが人気で、常にメーカー販売ランキング上位の椅子です。
重さも1脚あたり約4.5kgでアルミやスチール製の椅子よりも比較的軽く、
持ち運びに非常に便利だと評判で、特に女性におすすめです。
流行の省スペース化に合った、ニーズの高いチェアです。

ナチュラル 質量(kg)約4.5 材質(フレーム)オーク材 材質(座面・背面)成形合板 生地合皮 仕様持ち手アリ サイズW46cm / D50cm / H80cm / SH45.5cm (10脚スッタッキングした高さ190cm)
注意
※椅子用台車は商品に含まれません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする