回路【入出力】PNP出力(電流ソース)
入出力【合否判定出力数】2、【外部入力数】1
最小表示単位0.1μm
電源電圧(V)DC10〜30(リップル(p-p)10%含む)
消費電力(mW)電源電圧24V 通常モード:2040以下(消費電流85mA以下)、省電力ECO:1920以下(消費電流80mA以下)
出力【合否判定】負荷電源電圧:DC30 V以下、オープンコレクタ出力形(負荷電流:2出力合計100mA以下・残留電圧 負荷電流 10mA未満:1 V以下・負荷電流10〜100mA:2 V以下・オフ状態電流:0.1mA以下)
保護回路電源逆接保護、出力短絡保護、出力逆接続保護
バンク数4
動作温湿度範囲0〜55℃(: 1〜2台並べて設置時)/各35〜85%RH(ただし結露しないこと)
保管温湿度範囲-10〜60℃(ただし氷結/結露しないこと)/各35〜85%RH(ただし結露しないこと)
本体質量(g)約75
ケーブル長(m)2