(3件のレビュー)内容量1セット最小表示(g)0.01ひょう量(g)MAX:1200注文コード85460184品番RJ-1200(校正書・トレサビリティ体系図付き)
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は83,980円となります。
参考基準価格(税別)¥81,000販売価格(税込)¥87,978販売価格(税別)
この商品は最小表示・ひょう量・内容量など16種類から選べます他の種類を見る 音叉式力センサ搭載のハイスペック
最小表示1mgのミドルクラス機
ガラス風防付「RJ-3200S」
(ひょう量 3200g 最小表示 0.01g)
使い勝手と汎用性を追求したラインナップ
同クラスでは大型の計量皿を採用
大きく見やすいバックライト液晶表示
RS-232C標準装備
データ取り込みソフト「RTS」無償ダウンロード対応製品
性能の音叉式力センサを搭載。これにより、ミドルクラスながらラボなどでの精密計量にも使える最小表示を実現しました。
【安心の5年保証】 長期安定性と高耐久性を誇る音叉式力センサだからできた、センサメカユニットの5年間保証です。
ひょう量に対する使用状況をバーグラフで表示。
重い風袋を使用した際に後どれくらい計量できるかなど、計量可能の範囲が一目で判ります。
パーセントをはじめ個数はかり、宝石はかりとしても使える計量モード設定。
小さなボディで多様な計量用途に対応できる頼もしい一台です。
大きく見やすい高さ16.5mmの液晶表示部は、暗い現場でもハッキリ読み取れるバックライト機能付です。
・大きく見やすいバックライト液晶表示
・ドア開口部が広く、使い勝手のよい風防
・様々な用途に幅広く対応
・寸法190×190mmの載せやすい大型計量皿
(RJ-1200~RJ-12K)※RJ-3200Sは除く
・A4サイズに収まるコンパクト設計