高精度電子台はかり

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット ひょう量(kg)300 注文コード85464034 品番FJ-300K(校正書・トレサビリティ体系図付き)
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は879,800円となります。
参考基準価格(税別)¥865,000 販売価格(税込) ¥945,780
販売価格(税別)
859,800
この商品はひょう量・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。防塵・防水・外表面オールステンレス製です。ドラム缶を載せて、精密に計量できます。

ひょう量(kg)300 最小表示(g)1 用途薬品等の計量、計数はかり 仕様スパン調整:外部校正分銅による手動スパン調整 質量(kg)計量部:約53、表示部:約2 電源(V)AC100(ケーブル3m) 出力RS-232C双方向出力(Dsub 9P)標準装備 温度範囲(℃)0〜40(精度保証範囲5〜40℃) ケーブル長(m)(はかり)5 再現性0.8g 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)計量部寸法:800×600×125、表示部寸法:294×100×184 湿度範囲(RH)80%以下(但し結露のないこと) 保証期間5年保証 防塵防水性能IP65 風袋引き範囲全ひょう量 直線性±5g ひょう量単位kg 校正証明書一般校正
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタル台はかりの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/154/
2022-11-11

「台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする