本質安全防爆構造電子はかり FZ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット ひょう量(g)15000 注文コード85465154 品番FZ-15000-i03(校正書・トレサビリティ体系図付き)
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は739,800円となります。
参考基準価格(税別)¥665,000 販売価格(税込) ¥713,900
販売価格(税別)
649,000
この商品はひょう量・内容量など30種類から選べます 他の種類を見る

測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。防爆構造・防塵・防水・ステンレスボディで長期耐久性を保証します。給電・通信を1本のケーブルでこなすため、設置工事が簡易です。別売データロガーによって危険場所においてもデータ取得可能です。

ひょう量(g)15000 最小表示(g)0.1 用途薬品等の計量 仕様スパン調整:外部校正分銅による手動スパン調整 出力IR通信、RS-232C双方向出力(Dsub 9P) ※FZ seriesのみ 電源【FZ】AC100V(±10%)/110〜240V、50Hz/60Hz、【FZ-B】単1マンガン乾電池4本 温度範囲(℃)5〜35 表示部LCD、文字高さ25mm(補助表示11mm)、7セグメント、最大7桁 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×444×672 湿度範囲(RH)80%以下(但し結露のないこと) 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)310×330 防塵防水性能IP65 風袋引き範囲全ひょう量 過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示 防爆認証本質安全防爆構造:第TC20732号(FZ-620) 第TC20752号(FZ-3200、6200、15000) 第TC20733号(FZ-30KP) 第TC20736号(FZ-60K、100K、200K) 第TC20734号(FZ-150KF、300KF) 第TC21250号(FZ-B620) 第TC21251号(FZ-B3200、B6200、B15000) 第TC21248号(FZ-B30KP) 第TC21252号(FZ-B60K、B100K、B200K) 第TC21249号(FZ-B150KF、B300KF) ひょう量単位g 校正証明書一般校正
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品説明動画

本質安全防爆構造電子はかりFZシリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタル台はかりの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/154/
2022-11-11

「台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする