120mmケースファン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85466074 品番FN-SX12-16
参考基準価格(税別)¥923 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829

GELIDブランドの120mm静音ファン「SILENT12」のリニューアルモデルです。 モーターと改良されたベアリングシステムにより摩擦と騒音が低減され、ほぼ無音の動作が可能になりました。 革新的なファンブレード設計によりエアフローが強化されました。 新設計の高風量インペラを備えたハイドロダイナミックベアリングシステム採用で高エアフローと高静圧を実現しました。 真鍮強化軸受により、精度と安定性が向上しました。 バランスの取れたファンブレードとハイドロダイナミックベアリングにより、40℃環境下で最大5万時間のMTTFを実現しました。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。

仕様リブ:無し 寸法(mm)120×120×厚さ25 質量(g)118g 電圧(V)駆動:DC12V ベアリングHydro Dynamicベアリング 定格電流(A)最大:0.17 最大静圧(mmH2O)0.89mm/H2O 接続3ピン 回転数1200rpm 騒音レベル(dB(A))【ノイズ】最大値:32.1 ケーブル長(cm)50cm RoHS指令(10物質対応)対応 最大風量(CFM)54.9
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする