Verbatim(バーベイタム)
Verbatim(バーベイタム)の 記録メディア・メモリー
Verbatim(バーベイタム)の CD
Verbatim(バーベイタム)の CD-R
音楽用CD-R AR80FPX30SJ1 [30枚 /700MB /インクジェットプリンター対応]
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85466930
品番
AR80FPX30SJ1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
5色で使い分けできる
用途:音楽用
規格:CD-R
書き込み速度:1-48倍速
レーベル面:カラーミックス インクジェットプリンタ対応
タイプ
音楽用
速度
1-48倍速
レーベル面色
カラーミックス
記憶容量(MB)
700
入数
30
適合プリンタ
インクジェットプリンタ
グリーン購入法
適合