磁気研究所
磁気研究所の 記録メディア・メモリー
磁気研究所の DVD
磁気研究所の DVD-RW
録画用DVD-RW HIDISC HDDRW12NCP1SC [1枚 /4.7GB /インクジェットプリンター対応]
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85467009
品番
HDDRW12NCP1SC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
デジタル放送録画、大切なデータの保存に。
タイプ
録画用
構造
片面1層
速度
1-2倍速
レーベル面色
ホワイト
入数
1
適合プリンタ
インクジェットプリンタ
ケース
スリムケース
容量(GB)
4.7
CPRM対応
対応