リーダーメディアテクノ
リーダーメディアテクノの 記録メディア・メモリー
リーダーメディアテクノの DVD
リーダーメディアテクノの DVD-R
録画用DVD-R LAZOS 1-16倍速 L-CP50P [50枚 /4.7GB /インクジェットプリンター対応]
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85467027
品番
L-CP50P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
タイプ
録画用
対応
●レーベル:ホワイトプリンタブル(ワイドプリント対応)
速度
1-16倍速
レーベル面色
ホワイト
記憶容量(GB)
記録:4.7
記録時間
デジタル放送録画対応:120分
入数
50
記録範囲
回数:1回
適合プリンタ
インクジェットプリンター
ケース
タイプ:スピンドル
CPRM対応
対応