曜日別特売
SJ-12K(JCSS校正証明書付) カウンティングスケール VIBRA(新光電子) 85468356

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カウンティングスケール

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1セット最小表示(g)1.00ひょう量(kg)12.00注文コード85468356品番SJ-12K(JCSS校正証明書付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥92,000

新開発のMMTS音叉センサーを搭載しています。5年間保証付です。(センサのみ)各種ノイズに強い。選べる測定モード付です。(個数モード、パーセントモードなど)校正は外部分銅です。

種類高精度電子天びん表示形式デジタルひょう量(kg)12.00ひょう量(g)-最小表示(g)1.00計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)180×160計量皿寸法(Φmm)-センサー音叉センサー検定対象外最大計数値(個)12000質量(kg)2.7電源ACアダプター(付属)ひょう量単位kg校正証明書JCSS校正
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,000/税込1,100

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
85468356SJ-12K(JCSS校正証明書付)25221685SJ12000(JCSS校正証明書付)SJ-12K(JCSS校正証明書付) カウンティングスケール VIBRA(新光電子) 25221685カウンティングスケールVIBRA(新光電子)1台
89,980
税込98,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルはかりの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/152/
2022-11-11

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする