用途薬品等の計量、計数はかりひょう量(kg)300最小表示(g)1仕様スパン調整:外部校正分銅による手動スパン調整質量(kg)計量部:約53、表示部:約2電源(V)AC100(ケーブル3m)出力RS-232C双方向出力(Dsub 9P)標準装備温度範囲(℃)0~40(精度保証範囲5~40℃)ケーブル長(m)(はかり)5再現性0.8g寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)計量部寸法:800×600×125、表示部寸法:294×100×184湿度範囲(RH)80%以下(但し結露のないこと)保証期間5年保証防塵防水性能IP65風袋引き範囲全ひょう量直線性±5gひょう量単位kg校正証明書JCSS校正