シグマ2型温湿度記録計

(1件のレビュー)
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 85470359 品番 7210-00(校正書・トレサビリティ体系図付き)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥114,200 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

機能性を追及したデザインで高精度温湿度記録計のベストセラー
半導体、LSIの生産工場や環境実験室、薬品保管庫など、温湿度管理が特に重要視される場所で、性能を発揮します。1、7、32日の切り替えができる長期間対応型のクォーツ式です。また、記録紙にクリーンペーパーを標準装備しています。
時計/ 1 、7 、32 日切り替え

付属品
単2マンガン乾電池2本、記録紙保管用バインダー、取扱説明書(保証書付)
記録紙/7日間用55枚入り×1冊
種別温湿度計 質量(kg)3.1 測定項目温度・湿度 方式クォーツ式 測定精度温度±1℃(+10〜30℃)湿度±3%(+15〜25℃、その他は±5%) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)336×295×148 温度測定範囲(℃)-15〜40 湿度測定範囲(%)0〜100 設置方式据置 温度表示方式記録紙 特性なし 校正ポイント0、20、40℃ / 30、50、70%rh(at23℃) 湿度測定範囲(%RH)0〜100 校正証明書付き スマート連携なし
注意
設置場所の注意事項
以下の場合は指示と記録誤差の要因になります。
・腐蝕性ガスの雰囲気下でのご使用
・油煙、ホコリの多い場所でのご使用
・直接冷暖房器具の引き出し口、直接日光の当たる場所等でのご使用。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01999846
2015-03-09
用途:
温湿度管理

定番ですね。追注予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする