防水型デジタル温度計

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード85470377 品番PC-9230
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498
この商品は内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

水がかかる場所でも使用可能な防水型デジタル温度計です。(JIS C 0920 IPX7に準拠)
先端部Φ1.5の極細センサで高速応答タイプです。
表示部反転機能で左右どちらの手で持っても見やすい向きに切り替えられます。
-50〜240℃の広い測定範囲のため、幅広い用途にご使用いただけます。
最高値・最低値表示、測定値のHOLD機能付。

特性防水 測定精度(℃)±0.7(-10.0〜100.0℃)/±1.2(-20.0〜-10.1℃、100.1〜200.0℃)/±2.0(200.1〜240.0℃)/±2.5(-50.0〜-20.1℃) 分解能(℃)0.1 サンプリング約2秒 表示機能最高温度(MAX)、最低温度(MIN)、ホールド機能(HOLD)、LCD表示反転 オートパワーオフ約10分間ボタン操作がないとき、自動的に電源が切れます 防水性JIS C 0920 IPX7に準拠 使用環境0〜40℃、90%rh以下(結露なきこと) 電源ボタン電池 LR44 2個 電池寿命約7ヶ月(1日10分使用時) 材質本体部 ABS樹脂/感温部 SUS304/センサキャップ ABS樹脂 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)本体:約181×23×23(感温部含む) 寸法(mm)感温部:約Φ1.5×(L)18+Φ2.5×(L)70/先トガリ 質量(g)約28(電池含む) 付属品センサキャップ×1個、ボタン電池×LR44×2個 用途食品製造工程・空調機器の保守・農業、施設園芸・自動車の保守・点検・理科実験、教材などの温度管理に。 温度測定範囲(℃)-50〜240

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする