本体
大橋産業(BAL)
大橋産業(BAL)の ジャッキ・馬台
大橋産業(BAL)の ガレージジャッキ
大橋産業(BAL)の ガレージジャッキ(アルミジャッキ)
油圧式アルミジャッキ1.5t
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85470640
品番
7500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
軽自動車〜普通乗用車のタイヤ交換やメンテナンスに!
質量(kg)
11.7
ハンドル長さ(mm)
925(2本連結時)
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
250×570×200
最大荷重(t)
1.5
揚幅(mm)
80〜420