代表画像
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの 旋盤用
チップ CNMM-DIA
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85470816
品番
1QP-CNMM120402F DX160
参考基準価格(税別)
¥5,890
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
ブレーカ有効:2.6
内接円(mm)
12.7
取付穴径(Φmm)
5.16
コーナーR(mm)
0.2
最大送り(mm)
0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
切刃数
1
最小切込み量(mm)
加工深さ:0.05
最大切込み(mm)
加工深さ:1
最小送り(mm)
0.05