代表画像
タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの モジュラータイプ
柄付きラジアスカッタ(モジュラータイプ) HRRQ-M
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃数
3
注文コード
85473808
品番
HRRQ12M032M16R03
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は28,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥31,200
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
刃数
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
刃数
3
全長(mm)
63
質量(kg)
0.17
切刃長さ(mm)
40
シャンク高さ(mm)
22
加工径範囲(Φmm)
20
取付ねじサイズ
M16
RoHS指令(10物質対応)
対応
クーラント
供給プロパティ:TRUE
インサート番号
マスター記号:RQMT1204ENC8-MM
最大加工径(Φmm)
32
最大切込み(mm)
6
フランジ径(Φmm)
接触面の径:28