代表画像
タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの モジュラータイプ
柄付きラジアスカッタ(モジュラータイプ) HRRQ-M
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃数
5
注文コード
85473817
品番
HRRQ12M040M16R05
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は36,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥41,200
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
刃数
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
刃数
5
全長(mm)
63
質量(kg)
0.21
切刃長さ(mm)
40
シャンク高さ(mm)
22
加工径範囲(Φmm)
28
取付ねじサイズ
M16
RoHS指令(10物質対応)
対応
クーラント
供給プロパティ:TRUE
インサート番号
マスター記号:RQMT1204ENC8-MM
最大加工径(Φmm)
40
最大切込み(mm)
6
フランジ径(Φmm)
接触面の径:28