代表画像

TRRQ10M040B16.0R06 インサート回転防止機構付きラジアスカッタ TRRQ12 タンガロイ 85473826 TRRQ10M040B16.0R06 インサート回転防止機構付きラジアスカッタ TRRQ12 タンガロイ 85473826

インサート回転防止機構付きラジアスカッタ TRRQ12

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 刃数6 注文コード85473826 品番TRRQ10M040B16.0R06
参考基準価格(税別)¥57,100 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は刃数など16種類から選べます 他の種類を見る
刃数6 質量(kg)0.18 切刃長さ(mm)40 シャンク幅(mm)5.6 加工径範囲(Φmm)30 キー溝幅(mm)8.4 RoHS指令(10物質対応)対応 クーラント供給プロパティ:TRUE インサート番号マスター記号:RQMT10T3ENC8-MM 取付穴深さ(mm)18 最大加工径(Φmm)40 最大切込み(mm)5 フランジ径(Φmm)接触面の径:34 接続径(Φmm)機械側:16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする