代表画像
タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの ボアタイプ
インサート回転防止機構付きラジアスカッタ TRRQ12
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
刃数
5
注文コード
85473878
品番
TRRQ16M063B22.0R05
参考基準価格(税別)
¥70,900
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
刃数
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
刃数
5
質量(kg)
0.44
切刃長さ(mm)
40
シャンク幅(mm)
6.3
加工径範囲(Φmm)
47
キー溝幅(mm)
10.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
クーラント
供給プロパティ:TRUE
インサート番号
マスター記号:RQMT1605ENC8-MM
取付穴深さ(mm)
20
最大加工径(Φmm)
63
最大切込み(mm)
8
フランジ径(Φmm)
接触面の径:50
接続径(Φmm)
機械側:22