代表画像

ERRQ12M032C32.0R03 インサート回転防止機構付き柄付きラジアスカッタ ERRQ12 タンガロイ 85473930 ERRQ12M032C32.0R03 インサート回転防止機構付き柄付きラジアスカッタ ERRQ12 タンガロイ 85473930

インサート回転防止機構付き柄付きラジアスカッタ ERRQ12

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃数3 注文コード85473930 品番ERRQ12M032C32.0R03
参考基準価格(税別)¥31,200 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は刃数など3種類から選べます 他の種類を見る
刃数3 質量(kg)0.81 シャンク長(mm)100 切刃長さ(mm)150 首下長(mm)50 加工径範囲(Φmm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 クーラント供給プロパティ:TRUE インサート番号マスター記号:RQMT1204ENC8-MM 最大加工径(Φmm)32 最大切込み(mm)6 接続径(Φmm)機械側:32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする